Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 39-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 690217 Katalog-Nr.: 630299
Netto: CHF 262.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 39 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-13
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-8
  • Füllgrad einer Schublade in G: 5×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-8 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox mit Schnellverschluss
Länge 257 mm
Breite 147 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Füllgrad einer Schublade in G 5×10
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 690217
Katalognummer 630299
EAN / GTIN 4062406060275
Herstellernummer 630299 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und neuartigem, bedienungsfreundlichem Schnellverschluss.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8
und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M10.
Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 − M6, Schlitzschrauben mit Gewinde M2 − M4
und für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Nr. 631029 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 5 St. ähnlich Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6; 8
Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. ähnlich Nr. 675310 Gr. 1; 2; 3
Bit, C 6,3, für Pozidriv: 1 St. ähnlich Nr. 675320 Gr. 2
Bits, C 6,3, für Schlitz: 4 St. ähnlich Nr. 675250 Gr. 3; 4; 5,5; 6,5
Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: 8 St. ähnlich Nr. 675340 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits-Klingenhalter: 1 St. ähnlich Nr. 676800 Gr. 4/4
Steckgriff: 1 St. Nr. 632829 Gr. 146
Verlängerungen: 2 St. Nr. 632429 Gr. 50; 100
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633529 Gr. 1/4
Knarre: 1 St. Nr. 632025 Gr. 1/4
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb