Rauheits-Messgerät mit Drucker, Typ: M410

Artikel-Nr.: 2090089 Katalog-Nr.: 499043
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 9’638.11
inkl. vRG CHF 3.11

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 249.17 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung umschaltbar mm / Inch
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Rauheitsstandards DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Messstrecke Längsabtastung 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 Zoll
Tastgeschwindigkeit 0,1 – 1,0 mm/s
Vorschubeinheit Länge 194 mm
Vorschubeinheit Breite 38 mm
Vorschubeinheit Höhe 72 mm
Auswerteeinheit Länge 162 mm
Auswerteeinheit Breite 77 mm
Auswerteeinheit Höhe 35 mm
Gewicht Vorschubeinheit 1,1 kg
Gewicht Auswerteeinheit 0,3 kg
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2090089
Katalognummer 499043
EAN / GTIN 4059192073480
Herstellernummer 6910291
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Oberflächenmessgerät mit Freiabtastung und automatischer Nullpositionierung für präzise und normgerechte Rauheits- und Welligkeitsmessung. Das MarSurf M 410 verfügt über ein praktisches Touch-Display, Auswertgerät von Vorschubgerät abnehmbar, einen integrierten PDF-Speicher, Datenübertragung Wireless möglich.
  • Freiabtastung mit hochpräzisem Tastsystem.
  • Schneller Tastarmwechsel ohne Werkzeug und mit zusätzlichem Schutz.
  • PDF-Protokoll-Erstellung direkt im Gerät ohne zusätzliche Software.
  • Geringe Einrichtzeit durch motorische Höhenverstellung des Vorschubgerätes mit automatischer Nullpositionierung.
  • Einzigartige Tastarmverwaltung zum Anlegen, Wechseln und Löschen von über 50 Tastarmen. Die Kalibrierdaten eines eingemessenen Tastarms bleiben erhalten.
  • Taststrecken gemäß DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
  • Automatische normgerechte Wahl von Filter und Taststrecke.
  • Messstrecke Längsabtastung 0,1 bis 26 mm.
  • Phasenkorrekter Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562), robuster Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-31 und Sondenfilter ISO 13565-1.
  • Kabellose Datenübertragung Wireless an einen PC, z.B. nach Excel oder an eine Fremdsoftware.
  • Assistenzgeführte Neigungsverstellung.
  • Mobiler Einsatz durch Netz- und Akkubetrieb.
  • International up to date durch alle gebräuchlichen Kennwerte gemäß DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • 17 Sprachen integriert.
  • Neigungskorrektur ±1°, manuell.
  • Speicherung von über 30.000 Messprogrammen.
  • Einlesen von Informationen mit Hilfe eines Scanner per Einscannen eines QR- oder Barcodes (Scanner im Lieferumfang nicht enthalten).
  • Messen nach den Normen DIN EN ISO 4287/4288 und DIN EN ISO 21920-2: 2021.

Lieferumfang:

Auswertgerät MarSurf M 410, Vorschubgerät MarSurf MD 26 inklusive Tastsystem BFW 250, Standard Tastarm, Dockingstation M 410, Weitbereichsnetzteil mit 3 Adaptern, Micro-USB-Kabel, Abdeckkappe MD 26, Schraubendreher, 3× Montageschlüssel, Bedienungsanleitung und Transportkoffer.
Zusätzlich Wireless Drucker Nr. 499017.

Hinweis:

Weitere Tastarme z.B. für kleine Bohrungen und Nuten auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb