Rauheits-Messgerät, Typ: PS10

Artikel-Nr.: 616938 Katalog-Nr.: 498835
Rabatt
CHF 2’886.27
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 2’220.68
inkl. vRG CHF 0.68

  • CHF 389.70 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Messbereich 350 µm
maximaler Messbereich 0,014 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Herstellerbezeichnung PS10
Schnittstelle USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle
Messstrecke Längsabtastung 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Messstrecken gemäß Norm 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N × Lc frei wählbar
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Tastgeschwindigkeit 0,5 / 1,0 mm/s
Energieversorgung Akkubetrieben
Auswerteeinheit Länge 160 mm
Auswerteeinheit Breite 50 mm
Auswerteeinheit Höhe 77 mm
Gewicht Auswerteeinheit 0,5 kg
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616938
Katalognummer 498835
EAN / GTIN 4059192058234
Herstellernummer 6910230
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Rauheitsmessgerät für präzise und normgerechte Rauheitsmessung und Dokumentation nach dem Tastschnittverfahren. Mit integriertem Kalibriernormal (herausnehmbar). Großes, beleuchtetes 4,3 Zoll-TFT-Touch-Display. Anzeige drehbar. Vorschubgerät integriert und separat einsetzbar. Aufnahme zur Höheneinstellung für Messungen an Kegeln etc., Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei. Gaußfilter gemäß ISO 16610 − 21 (ersetzt DIN EN ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565 − 1, IS-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar).

Vorteil:

  • Einschalten und sofort messen − intuitiv ohne Schulung.
  • Speicherung von PDF-Protokollen.
  • Automatische Cut-Off-Wahl.
  • Start-Taste gleichzeitig Home-Button für direkten Zugang zur Startansicht.
  • Schnellzugriff ihrer Wunschfunktionen durch Favoritenablage im Display.
  • Messen nach den Normen DIN EN ISO 4287/4288 und DIN EN ISO 21920-2:2021.

Lieferumfang:

Inklusive Vorschubeinheit, Standardtaster Nr. 499004 Gr. 6 − 350, integriertes Raunormal Nr. 499575 inklusive Werkskalibrierschein, integrierte Höhenverstellung, Tasterschutz, Ladegerät / Netzadapter, Bedienungsanleitung, Tragetasche mit Schulterriemen, Mini-USB-Kabel, Verlängerungskabel Vorschubeinheit.

Sonderzubehör:

Ersatz- bzw. Sondertaster Nr. 499004, Tasterverlängerung Nr. 499008, Tasterschutz Nr. 499038, Messständer Nr. 499011; 498857.

Ersatzteil:

Akku Nr. 499548 Gr. AKKU.

Hinweis:

Set für Querabtastung auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb