Aluminium-Wasserwaage mit Magnet, Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 590509 Katalog-Nr.: 467436
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 37.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
Länge 300 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 590509
Katalognummer 467436
EAN / GTIN 4045197722171
Herstellernummer 467436 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, eloxiertes Aluminiumprofil mit starken Dauermagneten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb