Gerade Hartmetall-Reißnadel mit Clip und Schutzkappe, Typ: HM

Artikel-Nr.: 166174 Katalog-Nr.: 458760
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 11.75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 135 mm
Produktart Reißnadel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166174
Katalognummer 458760
EAN / GTIN 7610733087976
Herstellernummer 704.K 4-20

Beschreibung

Ausführung:

Kurze gerade Klinge mit Hartmetall-Spitze. Griff aus schlagfestem Kunststoff mit Clip und Schutzkappe, Schaft-⌀ 4 mm.

Verwendung:

Besonders zum Anreißen extra harter Werkstoffe geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb