Digitale Absolut-Messuhr mit PEAK-Funktion, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 672345 Katalog-Nr.: 434540
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 547.46
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 27.78 /Stk.
  • CHF 34.59 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 42
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 12,5 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ablesung wählbar 0,01 / 0,001 mm
Ablesung wählbar 0,005 / 0,0001 / 0,00005 Zoll
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,003 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,0001 Zoll
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 42
Messkraft ≤ 1,5 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 61 mm
Dicke des Gehäuses 39 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 672345
Katalognummer 434540
EAN / GTIN 4946368863061
Herstellernummer 543-301B-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsmessuhr mit absolutem kapazitivem Maßstab. Messwert bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten. Mit verbesserter PEAK-Funktion. Durch 50 Messungen pro Sekunde werden Spitzenwerte zuverlässiger und genauer gemessen.

Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Verwendung:

Genaue Ermittlung des höchsten bzw. tiefsten Punktes einer gewölbten Fläche.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb