• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Digitale Absolut-Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 210534 Katalog-Nr.: 434460

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 27.78 /Stk.
  • CHF 34.59 /Stk.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 12,5 mm
Ablesung wählbar 0,01 / 0,001 mm
Fehlergrenze 0,003 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Messkraft 1,2 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 61 mm
Dicke des Gehäuses 39 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210534
Katalognummer 434460
EAN / GTIN 4946368586472
Herstellernummer 543-390B
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsmesssystem über Glasmaßstab: Verfahrgeschwindigkeit ohne Einfluss auf Messergebnis, Messwert bleibt auch nach Ausschalten erhalten. Geringer Stromverbrauch. Grafische Anzeige für Toleranzvergleich. Eingabe eines Faktors für den Messwert möglich.

Ausführung - Bild:

Anzeige 330° drehbar

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb