Digitaler Tiefenmessschieber TWIN CAL IP 67, Messbereich: 200mm

Artikel-Nr.: 559242 Katalog-Nr.: 418695
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 517.38
inkl. vRG CHF 0.38

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 24.59 /Stk.
  • CHF 13.67 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 200 mm
Ablesung umschaltbar 0,01 mm
Ablesung umschaltbar 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC
IP-Schutzart IP 67
Ziffernhöhe LCD-Display 11 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Betriebsdauer 12.000 h
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 100 mm
Querschnitt Messschiene 15×4 mm
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 559242
Katalognummer 418695
EAN / GTIN 7630041106480
Herstellernummer 00530441

Beschreibung

Ausführung:

Große Digitalanzeige 11 mm, IP67 Schutz, „Soft touch“ Gehäuse, 12000 Stunden Betriebsdauer, Standby-Schaltung nach 10 min. und Auto-Abschaltung nach 2 h, TLC-TWIN Schnittstelle, abgesetzte Messfläche 4 mm breit.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Universell für Tiefenmessungen, Bohrungen, Absätze, Breiten- und Abstandsmessungen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498918, Funk Nr. 498921 Gr. BT.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb