Digitaler Messschieber TWIN-CAL IP67 mit rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 559235 Katalog-Nr.: 412785
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 202.38
inkl. vRG CHF 0.38

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 13.67 /Stk.
  • CHF 24.59 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: ⌀ 1,6
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß ⌀ 1,6
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC
IP-Schutzart IP 67
Schnabellänge 40 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 11 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Stand-by-Schaltung ja
Auto-Abschaltung ja
Betriebsdauer 12000 h
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Internationale Baugröße CR2032
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 559235
Katalognummer 412785
EAN / GTIN 7630041106299
Herstellernummer 00530320

Beschreibung

Ausführung:

Großes, kontrastreiches Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Mehr als 12000 Stunden Betriebsdauer, Standby-Schaltung nach 10 Minuten und Auto-Abschaltung nach 2 Stunden. ABS Messmodus, integrierter TLC Anschluss zur Datenübertragung. Rundumschutz gegen Flüssigkeiten. Gehäuse mit Stahlschutzplatte und „Soft Touch“ Oberfläche.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Außen-, Innen-, Stufen und Tiefenmessungen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498918, Funk Nr. 498921 Gr. BT.

Hinweis:

Auch als Set mit Funk Nr. 498921 Gr. BT auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb