Digitaler Messschieber mit AOS-System mit rundem Tiefenmaß und Datenausgang, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 568031 Katalog-Nr.: 412671
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 214.46
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 13.67 /Stk.
  • CHF 24.59 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Tiefenmaß: ⌀ 1,9
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • Messverfahren des Messgeräts: elektromagnetisches induktives Verfahren
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Messabweichung E MPE ±0,02 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß ⌀ 1,9
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Antriebsrolle ja
Schnabellänge 40 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Messverfahren des Messgeräts elektromagnetisches induktives Verfahren
Betriebsdauer 20000 h
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568031
Katalognummer 412671
EAN / GTIN 4946368667904
Herstellernummer 500-158-30
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem AOS (Advanced Onsite Sensor) bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.
  • Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.
  • Geringer Stromverbrauch (20000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.

Mit Antriebsrolle.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080 und Nr. 497100 mit Data-Taste.
Batteriefachdeckel Nr. 412239 Gr. B.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb