Beschriftungswerkzeugsortiment, links, Schaftgröße: 8-16mm

Artikel-Nr.: 702279 Katalog-Nr.: 291925
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 891.00
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung links
Schraube 299923 3
Schriftrollen-⌀ 30 mm
Produktart Beschriftungswerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 702279
Katalognummer 291925
EAN / GTIN 4030741741982
Herstellernummer 31002915
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten. Flexibel und mit adaptierbarem Schaft.

Vorteil:

Beschriftung bis zum Bund möglich.

Passend für:

Wechselsegmente Nr. 291950291952 und Zeichensätze Nr. 291940291942.

Lieferumfang:

Beschriftungswerkzeug mit Schaftgröße 8, Schaftadapter für Schaftgrößen 10, 12 und 16, Start- und Endsegment.

Empfehlung:

Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990 Box bestellbar.

Achtung:

Passende Kombination von Werkzeugen und Segmenten beachten.

Hinweis:

Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.
Schriftrolle mit ⌀ 30 mm: Bestückung mit mindestens 17 Segmenten möglich.
Schriftrolle mit ⌀ 50 mm: Bestückung mit mindestens 29 Segmenten möglich.
Sortimentsbestandteile und weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.