Beschriftungswerkzeugsortiment, rechts, Schaftgröße: 8-16mm

Artikel-Nr.: 702278 Katalog-Nr.: 291920
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 891.00
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung rechts
Schraube 299923 3
Schriftrollen-⌀ 30 mm
Produktart Beschriftungswerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 702278
Katalognummer 291920
EAN / GTIN 4030741706936
Herstellernummer 31002833
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten. Flexibel und mit adaptierbarem Schaft.

Vorteil:

Beschriftung bis zum Bund möglich.

Passend für:

Wechselsegmente Nr. 291950291952 und Zeichensätze Nr. 291940291942.

Lieferumfang:

Beschriftungswerkzeug mit Schaftgröße 8, Schaftadapter für Schaftgrößen 10, 12 und 16, Start- und Endsegment.

Empfehlung:

Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990 Box bestellbar.

Achtung:

Passende Kombination von Werkzeugen und Segmenten beachten.

Hinweis:

Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.
Schriftrolle mit ⌀ 30 mm: Bestückung mit mindestens 17 Segmenten möglich.
Schriftrolle mit ⌀ 50 mm: Bestückung mit mindestens 29 Segmenten möglich.
Sortimentsbestandteile und weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb