Lube-Shuttle® System-Fettpresse, 400 g

Artikel-Nr.: 521645 Katalog-Nr.: 083581
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 46.80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 400 g
Arbeitsdruck 400 bar
Prüfdruck 800 bar
Anschlussgewinde Schlauch R1/8 Zoll
Produktart Fettpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 521645
Katalognummer 083581
EAN / GTIN 4016553031060
Herstellernummer 30 310 60
Hersteller/verantwortliche Person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche ohne Öffnen der Presse.
Permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen. Kein Entlüften nötig!
Handhebelfettpresse für patentierte Lube-Shuttle-System-Kartuschen mit verzinktem Fettbehälter.

Lieferumfang:

Inklusive Panzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb