Handhebel-Fettpresse, 400 g

Artikel-Nr.: 521638 Katalog-Nr.: 083571
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 33.20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 400 g
Arbeitsdruck 400 bar
Prüfdruck 800 bar
Anschlussgewinde Schlauch R1/8 Zoll
Produktart Fettpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 521638
Katalognummer 083571
EAN / GTIN 4016553061340
Herstellernummer 30 613 40
Hersteller/verantwortliche Person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Industrie-Ausführung (Scheinschmierung ausgeschlossen) mit stufenloser Kolbenstangenfixierung. Befüllung mit losem Fett (Inhalt 500 cm3) bzw. mit Kartusche (Inhalt 400 g) möglich.

Norm:

DIN 1283

Lieferumfang:

Inklusive Panzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb