Digitale Bügelmessschraube IP65 Set 3-teilig, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 730383 Katalog-Nr.: 421316
Setpreis 3 Stück (CHF 274.10 / 1 Stück)
Netto: CHF 760.68
inkl. vRG CHF 0.68

  • CHF 29.46 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 20.05 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 76.86 /Stk.
  • CHF 118.91 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 3611
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 2 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche ja
IP-Schutzart IP 65
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 730383
Katalognummer 421316
EAN / GTIN 2000000934631

Beschreibung

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

3× Bügelmessschraube 421315 Gr. 0-25

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb