{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messbereich | 500 N | |
| Schlitzbreite Prüfadapter | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
| Auflösung | 0,5 N | |
| Genauigkeit | ±0,5 % (±1/2 digit) | |
| Länge | 350 mm | |
| Breite | 160 mm | |
| Höhe | 75 mm | |
| Produktart | Kraftmessgerät |
| Artikelnummer | 725344 | |
| Katalognummer | 478998 | |
| EAN / GTIN | 4260244681144 | |
| Herstellernummer | FMT-W30C5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |