{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 3611 | |
| Messbereich | 75 mm - 100 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Messabweichung E MPE | ±3 µm | |
| Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
| Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
| Messtrommel-⌀ | 20,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Messtechnik | analog | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Artikelnummer | 725238 | |
| Katalognummer | 420430 | |
| EAN / GTIN | 4062406237738 | |
| Herstellernummer | 420430 75-100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |