{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite | 430 mm | |
| Höhe | 902 mm | |
| Tiefe | 533 mm | |
| Gewicht | 39 kg | |
| Aktivkühler Breite | 413 mm | |
| Aktivkühler Höhe | 415 mm | |
| Aktivkühler Tiefe | 283 mm | |
| Aktivkühler Leistung | 0,47 kW | |
| Aktivkühler Gewicht | 22 kg | |
| Aktivkühler Anschluss | 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Produktart | Kühleinsatz |
| Artikelnummer | 725028 | |
| Katalognummer | 354215 | |
| EAN / GTIN | 4062406204358 | |
| Herstellernummer | 354215 CU1/US | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |