Flächenspannfutter Form AD, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 724477 Katalog-Nr.: 300245
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 45.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 20 mm
Aufnahme SK 40 A = 100
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 52 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 20
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 724477
Katalognummer 300245
EAN / GTIN 4062406242770
Herstellernummer 300245 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min-1.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb