Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90°, AlTiCN, Außen-⌀ Dc: 16,5mm

Artikel-Nr.: 722918 Katalog-Nr.: 150393
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 52.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS E
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 16,5 mm
Beschichtung AlTiCN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS E
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Drei-Spannflächenschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 3,2 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
für Senkschrauben DIN 7991 M8
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring blau
Vorbohr-⌀ 3,2 mm
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 722918
Katalognummer 150393
EAN / GTIN 4062406277215
Herstellernummer 150393 16,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
53
Alu (kurzspanend)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Stahl < 500 N/mm²
P
55
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
Stahl < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.
Spezialgeometrie mit ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation.
Neuentwickelte AlTiCN-Beschichtung, speziell für rostfreie Stähle.
Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb