{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Blatt-⌀ D | 140 mm | |
| Bohrungs-⌀ | 20 mm | |
| geeignet für Material | Holz | |
| Anzahl Zähne | 18 | |
| Produktart | Kreissägeblatt |
| Artikelnummer | 719102 | |
| Katalognummer | 078212 | |
| EAN / GTIN | 4058546289386 | |
| Herstellernummer | 4932471310 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |