{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 12 V | |
| Herstellerbezeichnung | GSR 12V-15 | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Akku Serie | GBA | |
| Akkukapazität | 2 Ah | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Motorbauweise | 2-poliger Motor | |
| maximales Drehmoment weich | 15 Nm | |
| maximales Drehmoment hart | 30 Nm | |
| Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 380 min-1 | |
| Drehzahlbereich 2. Gang | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
| Schnellspannfutter Spannbereich | 0 mm - 10 mm | |
| maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 10 mm | |
| maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 19 mm | |
| Gewicht | 1 kg | |
| maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
| typische Verwendung | Medium | |
| Produktart | Bohrschrauber | |
| USP1 | 12V, 2-poliger Motor | |
| USP2 | Schnellspannfutterspannbereich 0-10, mit Softgrip, mit Akku-Ladestandanzeige |
| Artikelnummer | 719070 | |
| Katalognummer | 070240 | |
| EAN / GTIN | 3165140895248 | |
| Herstellernummer | 060186810F | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |