Digitale Bügelmessschraube Set 3-teilig, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 709044 Katalog-Nr.: 421501
Setpreis 3 Stück (CHF 220.05 / 1 Stück)
Netto: CHF 610.68
inkl. vRG CHF 0.68

  • CHF 20.05 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 118.91 /Stk.
  • CHF 76.86 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 3611
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,001 mm
Messabweichung E MPE ±2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 709044
Katalognummer 421501
EAN / GTIN 2000000880600
Herstellernummer 11-541/9

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Bügelmessschraube in kompakter Bauweise. Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm). Hartmetallbestückte Messflächen.

Lieferumfang:

3 × Bügelmessschraube 421500 Gr. 0 – 25.
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb