{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
| Zähnezahl Z | 4 | |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
| Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Maß S | 8,5 mm | |
| Gesamtlänge L | 74 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Inhalt | 5 | |
| Produktart | Entgrater |
| Artikelnummer | 706967 | |
| Katalognummer | GG8107 | |
| EAN / GTIN | 4062406199647 | |
| Herstellernummer | GG8107 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |