GARANT Vorteilspack Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung mit 3 Spannflächen 90°, 10 Stück

Artikel-Nr.: 706869 Katalog-Nr.: GG1132
Neuheit
Setpreis 10 Stück (CHF 20.86 / 1 Stück)
Netto: CHF 193.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 6 mm
Beschichtung TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Drei-Spannflächenschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,5 mm
Gesamtlänge L 45 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,1 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring grün
Inhalt 10
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706869
Katalognummer GG1132
EAN / GTIN 4062406198503
Herstellernummer GG1132 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
Stahl < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden. Spezialgeometrie mit extrem ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation. Radial hinterschliffen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen. Neuentwickelte, spezielle TiAlN-Beschichtung für hohe Standzeiten.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.
Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.
Wie Nr. 150132.

Vorteil:

Hohe Laufruhe während des gesamten Senkvorganges. Ratterfreier Lauf für perfekte Ergebnisse bei optimalen Werkzeug-Standzeiten.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb