{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Torx®-Profil | TX30 | |
| ganze Länge | 25 mm | |
| Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
| Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
| Produktart | Bit-Werkzeug |
| Artikelnummer | 703902 | |
| Katalognummer | 675155 | |
| EAN / GTIN | 4062406119096 | |
| Herstellernummer | 675155 TX30 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |