VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe CBN D×T×H (mm) B126, 400×20×127, Belagdicke X: 3mm

Artikel-Nr.: 703778 Katalog-Nr.: 592035
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’510.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Belagdicke X (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifverfahren: Außenrund; Flachschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: CBN
  • Form: 1A1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Außenrund; Flachschleifen
Schleifmittel kubisches Bornitrit
Schleifmittelkurzzeichen CBN
Spezifikation B126C50B-VIB-STAR HSS
Form 1A1
Scheiben-⌀ D 400 mm
Scheibenbreite T 20 mm
Bohrungs-⌀ H 127 mm
Schleifbelag Breite U 20 mm
Schleifbelag Höhe X 3 mm
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 703778
Katalognummer 592035
EAN / GTIN 9009012027389
Herstellernummer 34447898
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochentwickelte, mit superabrasiven Schleifmitteln (CBN bzw. Diamant) in Kunstharzbindung belegte Flach- und Außenrund-Schleifscheiben. Der hochfeste, schwingungsoptimierte VIB-STAR Schleifscheiben-Grundkörper ermöglicht eine hohe Dämpfung für ruhige, gleichmäßige Schleifprozesse mit hoher Oberflächengüte.
CBN-Belag zum Hochleistungsschleifen langspanender-, Fe-haltiger Werkstoffe wie z.B. gehärtete, hochlegierte Chromstähle und HSS-Werkstoffe (inklusive pulvermetallurgische Qualitäten) und Nickel-Basis-Legierungen.
  • Extreme Leistungssteigerung (G-Faktor) gegenüber konventionellen Schleifmitteln.
  • Die schwingungsdämpfende Konstruktion des Trägerkörpers erhöht die Standzeit wesentlich.
  • Kontinuierlicher Selbstschärfeffekt durch gleichmäßige Leistungsaufnahme und Vermeidung zyklischer Schärfperioden.

Verwendung:

  • Universell einsetzbar für alle Werkstoffe ab einer Härte von etwa 58 HRC (Wirtschaftlichkeitsgrenze).
  • Zum Flach- und Außenrundschleifen (Längsschleifen, Einstechschleifen gerade).
  • Auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion bzw. Schleiföl erforderlich.
  • Superabrasive CBN-/Diamant-Schleifscheiben werden immer mit maximal halber Scheibenbreite im Vergleich zu konventionellen Schleifscheiben eingesetzt.

Spezifikation:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Hinweis:

Diese Schleifscheiben können vor dem ersten Schleifen bei einer Zustellung von ca. 0,02 mm an einem Weichstahlblock abgerichtet werden. Alternativ auch mit Abrichtgerät Nr. 599600. Schleifscheiben schärfen (Öffnen der Bindung) mit Schärfstein Nr. 599840.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb