Fächerschleifscheibe long life ZA konisch, ⌀ 125 mm, Körnung: 120

Artikel-Nr.: 703683 Katalog-Nr.: 565285
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3.35

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 3.62 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 3.03 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung schräg
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 703683
Katalognummer 565285
EAN / GTIN 4062406159467
Herstellernummer 565285 120
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwertiges Zirkonkorund (ZA) für hohe Schleifleistung.
  • Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.
  • Universell für Stahl und INOX geeignet.
  • Beste Ergebnisse auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.

long life - Sehr dichte Lamellenanordnung für maximale Standzeit.

Verwendung:

Universelle Schleifarbeiten, Flächenschliff, Abtragsschliff und Kantenbearbeitung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb