Grobreinigungsscheibe mit Schaft (SiC), XT-ZS, Scheiben-⌀: 75mm

Artikel-Nr.: 703607 Katalog-Nr.: 555930
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 16.00

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 17.30 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 14.38 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Härtegrad sehr hart
Feinheitsgrad extra grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 75 mm
Dicke 15 mm
Scheibenbreite 15 mm
Schaft-⌀ 6 mm
empfohlene Drehzahl 8.000 min-1
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 703607
Katalognummer 555930
EAN / GTIN 4054596605817
Herstellernummer 7100192707
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu.
Kantenstabil, extrem hohe Abtragsrate und Standzeit. Ideal zum Entfernen von Zunder.

Verwendung:

Radialer Einsatz auf flexiblen Wellen und Geradschleifern. Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.