• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Höhenmessgerät TESA-HITE, Typ: 700

Artikel-Nr.: 703406 Katalog-Nr.: 445245
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 5’765.00
inkl. vRG CHF 10.00

  • CHF 767.51 /Stk.
  • CHF 670.22 /Stk.
  • CHF 90.80 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: TESA Link Connector TLC
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 715 mm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 870 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
Wiederholpräzision (2 σ) 2 µm
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) 13 µm
Verfahrmethode des Messschlitten manuell
Schnittstelle TESA Link Connector TLC
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Messkraft 1,5 ± 0,5 N
Messtechnik digital
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Höhenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 703406
Katalognummer 445245
EAN / GTIN 7630041143638
Herstellernummer 00730085

Beschreibung

Ausführung:

Hochgenaue, sehr robuste, manuell verstellbare Höhenmessgeräte. Dynamische Werkstückantastung mit stets gleicher Messkraft. Einfache Bedienung durch große Ziffernanzeige und Symbole für Messfunktionen.
  • Optoelektronisches Messsystem TESA Opto-µ. Inkremental geteilter Glasmaßstab mit Referenzpunkt für eine hohe Genauigkeit.
  • Großer übersichtlicher Bildschirm mit Ziffernhöhe 21 mm und intuitiven Symbolen. Farbdisplay und Hintergrundbeleuchtung für eine verbesserte Ablesbarkeit.
  • Sehr lange Batterielebensdauer für netzunabhängiges Messen.
  • Benutzerfreundliche Anwendung durch mehrsprachige Kontexthilfe in den aktiven Funktionen.
  • Deutlich schnellere Messung der Umkehrpunkte (Min, Max, ⌀) durch patentierte Quickcenter Dynamic Technologie.
  • Luftpolster für leichtes, ruckfreies Arbeiten.

Vorteil:

Besonders geeignet für den Einsatz in Fertigungsbereichen. Vorderseite des Panel IP65 geschützt.

Verwendung:

Zum Messen von Höhen- und Stufenmaßen, Durchmesser, Bohrungsabständen, Nutenbreiten und Parallelitätsabweichungen, etc.

Lieferumfang:

Basisgerät mit Bedienpult, Messeinsatzhalter, Referenzstück, Netzkabel, Standard-Messeinsatz mit Hartmetallkugel ⌀ 5 mm, Netzteil 110 – 240 V, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku. SCS-Kalibrierschein.

Sonderzubehör:

Diverses Sonderzubehör auf Anfrage lieferbar. Messtaster-Set Nr. 445266 und Nr. 445267, Funksender TLC-BLE Nr. 498921, Datenkabel Nr. 498918.

Hinweis:

Originalverpackung zum sicheren Transport und Rekalibrierung des Höhenmessgerätes bitte aufbewahren.