Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 703372 Katalog-Nr.: 421685
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 805.46
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

  • CHF 39.78 /Stk.
  • CHF 25.57 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Verpackung: stabile Box
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
Spindelsteigung 5 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Ziffernhöhe LCD-Display 10 mm
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 4 µm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 703372
Katalognummer 421685
EAN / GTIN 4059192058562
Herstellernummer 4157041
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube mit 10 mm großen Ziffern auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Durch eine komfortable Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt.
Nicht drehende Spindel. QUICK DRIVE mit Spindelsteigung von 5 mm pro Umdrehung.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb