Digitale Bügelmessschraube mit wechselbaren Messeinsätzen i-wi, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 703361 Katalog-Nr.: 421323
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’300.46
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 39.78 /Stk.
  • CHF 25.57 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 3611
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: MAHR i-wi-Funksystem
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±4 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spindelsteigung 5 mm
Schnittstelle MAHR i-wi-Funksystem
IP-Schutzart IP 65
Ziffernhöhe LCD-Display 10 mm
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik digital
Anzahl Messeinsätze 6
Verpackung stabile Box
Funkanwendung Herstellersoftware
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 703361
Katalognummer 421323
EAN / GTIN 4059192063719
Herstellernummer 4157150
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Bügelmessschrauben mit nicht drehender Spindel und schnell wechselbaren Messeinsätzen. Spindelsteigung von 5 mm pro Umdrehung reduziert die Verstellzeit. 10 mm große Ziffern auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Durch eine komfortable Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt.
Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Meessfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
6 Paar wechselbare Messeinsätze mit:
  • Planen Messflächen ⌀ 6,5 mm.
  • Tellermessflächen ⌀ 11,3 mm.
  • Reduzierten Messflächen ⌀ 2 mm.
  • Balligen Messflächen ⌀ 7 mm.
  • Schneiden 0,75×7 mm.
  • Kegel 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Sonderzubehör:

i-wi Funkempfänger Nr. 498912.