{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ | 9 | |
| H1 | 39 mm | |
| Höhe H2 | 29 mm | |
| Länge 1 | 60 mm | |
| Fmax. | 15,2 kN | |
| maximales Drehmoment | 45,1 Nm | |
| ⌀ Dh7 | 25 mm | |
| Produktart | Spannhaken |
| Artikelnummer | 703200 | |
| Katalognummer | 370073 | |
| EAN / GTIN | 2050001962027 | |
| Herstellernummer | K0014.312160 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |