Synchrowerkzeugkopf für ER16, Gewindebohrer-Schaft-⌀ d2: 3,5mm

Artikel-Nr.: 703040 Katalog-Nr.: 338183
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 62.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindebohrer-Schaft-⌀ d2 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ d2 DIN 371 M3
für Gewindebohrer-Schaft-⌀ d2 DIN 374/376 M5
Auskraglänge L1 24 mm
Schaft-Vierkant 2,7 mm
⌀ D2 12,7 mm
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Produktart Gewindebohr-Adapter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 703040
Katalognummer 338183
EAN / GTIN 4062406102043
Herstellernummer 338183 3,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.
  • Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.
  • Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).
  • Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.

Passend für:

ER-Synchroaufnahmen Nr. 338180.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb