{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | PVD | |
| Serie | HiPer-Drill | |
| ⌀ D | 15,5 mm | |
| Sorte | HB3040 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Spitzenwinkel | 160 Grad | |
| für Grundelement Größe | 15 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
| Bohrverwendung | Paketbohren | |
| Semi-Standard | ja | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
| Artikelnummer | 701551 | |
| Katalognummer | 231645 | |
| EAN / GTIN | 4062406162771 | |
| Herstellernummer | 231645 15,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |