VHM-Microfräser, DLC, ⌀ DC × L1: 1,5X14mm

Artikel-Nr.: 700910 Katalog-Nr.: 201140
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 67.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × L1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,005
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 1,5 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,005
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h5
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 2,3 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 14 mm
Freistellungs-⌀ D1 1,44 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu Guss 0,025 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu Guss 0,03 mm
Korrekturfaktor ap korr 0,6
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 700910
Katalognummer 201140
EAN / GTIN 4062406089801
Herstellernummer 201140 1,5X14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
480
Alu (kurzspanend)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit weiterentwickelter DLC-Beschichtung sp2. Für höchste Ansprüche an Leistung und Präzision in Aluminium-Werkstoffen. Extrem eingegrenzte Toleranzen sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff. Absatzwinkel α=16°.
Toleranzen:
  • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Hinweis:

Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
Werte für:
Vollnut: ap = 0,25×D×ap korr
Besäumen: ap = 0,5×D×ap korr
Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden!
z.B: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb