NC-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 9,05mm

Artikel-Nr.: 700500 Katalog-Nr.: 162902
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 36.75
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Toleranz: 0 / 0,005
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: DIN 1835 A mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 9,05 mm
Beschichtung unbeschichtet
Toleranz 0 / 0,005
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
Schaft DIN 1835 A mit h6
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 36 mm
Auskraglänge L1 83 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,25 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm - 0,2 mm
Farbring grün
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 700500
Katalognummer 162902
EAN / GTIN 4062406143626
Herstellernummer 162902 9,05
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit. Keine Beschaffung von Sonderaufnahmen notwendig.
Mit langen Schneiden und Linksspirale.
Reibahlen wie 162900, jedoch in 1/100 Abmesssung.
Toleranzangaben:
Größe 1,01 – 5,5: Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz 0 / +0,004 mm.
Größe 5,51 – 12,05: Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz 0 / +0,005 mm.
Bestell-Beispiel:
Gewünschter ⌀ 6,24 mm - Bestellangabe: Artikelnummer 162902 6,24.
Geliefert wird die Reibahle mit 6,24 mm in der Toleranz 0 / +0,005 mm.
Lieferzeit je nach Verfügbarkeit ab Lager oder max. 1 Arbeitswoche.

Welcher Durchmesser für die gewünschte Passung erforderlich ist, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Oftmals werden mit einer Reibahle auch noch weitere Passungen abgedeckt, da sich die Toleranzmaße überschneiden können.

Hinweis:

Reibahlen in ganzzahligen und 1/10 Abmessung für H7 Passung siehe Nr. 162900.
Reibahlen für Durchmesser und Passung nach Angabe siehe Nr. 162951.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb