{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 4,76 mm | |
| Toleranz | H7 | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Schaft | DIN 1835 A mit h6 | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
| Schneidenlänge Lc | 23 mm | |
| Auskraglänge L1 | 57 mm | |
| Gesamtlänge L | 86 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 6 | |
| Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
| Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Reibahle |
| Artikelnummer | 699846 | |
| Katalognummer | 162900 | |
| EAN / GTIN | 4062406146719 | |
| Herstellernummer | 162900 3/16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |