• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Akku-Starter-Set, Typ: 92604317_E

Artikel-Nr.: 690530 Katalog-Nr.: 073832

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 690530
Katalognummer 073832
EAN / GTIN 4014586891170
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Li-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. 100% kompatibel mit allen FEIN 12V Akku Werkzeugen sowie 18V Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellladegerät.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb