Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang Inklusive Zubehörsatz, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 690096 Katalog-Nr.: 412840
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 349.96
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 24.59 /Stk.
  • CHF 13.67 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,3
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,02 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Schnabellänge 40 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 11,5 mm
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 690096
Katalognummer 412840
EAN / GTIN 4062406127367
Herstellernummer 412840 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber mit umfangreichem Zubehör - ermöglicht das Messen von Einstichen, Nuten und Bohrungsabständen.
  • Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.
  • Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem.
  • Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene®-Komponente.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

1× digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang Nr. 412680 Gr. 150.
2 Paar Messeinsatzträger kurz und lang.
3 Paar Messeinsätze mit Messscheiben ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 Paar Messeinsätze mit Messkegel ⌀ 9 mm, 60° und ⌀ 12 mm, 60°.
1 Paar Messeinsätze mit Messzylinder ⌀ 1,5×9 mm.
1× Federsystem für konstante Messkraft.
1× Winkelschlüssel.
1× Tiefenmessbrücke 75 mm.
Inklusive stabiler Kunststoffbox.
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Ersatzteil:

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb