Logistiker-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 7

Artikel-Nr.: 687863 Katalog-Nr.: 954930
Netto: CHF 116.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 7 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×10
Breite 250 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 7
Gewicht 0,464 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 687863
Katalognummer 954930
EAN / GTIN 2050002004528
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954930: 1 St.
EDDING Permanentmarker Nr. 085130 Gr. B: 1 St.
MARTOR Sicherheitsschere Nr. 769245 Gr. 134: 1 St.
MARTOR Schaber Nr. 837740: 1 St.
MARTOR Sicherheitsmesser mit 2 Klingen Nr. 842011 Gr. 1: 1 St.
MARTOR Ersatzklingen-Set Nr. 842012 Gr. 10: 1 St.
MARTOR Sicherheitsmesser Nr. 842041 Gr. 10: 1 St.
MARTOR Sicherheitsmesser mit 1 Klinge Nr. 842050: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb