• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 46×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 885/6

Artikel-Nr.: 686459 Katalog-Nr.: 931425
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 2’540.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Schubladen Nutzfläche in G 46×24
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 885 mm
Breite 1.250 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 600 mm
Nutzhöhe für Schubladen 600 mm
Schubladengehäuse Höhe 700 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 600 mm
Schubladen Nutzbreite 1.150 mm
Schubladen Nutztiefe 600 mm
Schubladen Nutzbreite in G 46
Schubladen Nutztiefe in G 24
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
mit Abrollrand ja
Anzahl Schubladen 6
Anzahl Auszugboden 0
Anzahl Tür 0
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Ausführung fahrbar; mit Schubladen
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Gehäuse oben offen nein
Laufbelag spurlos ja
Gewicht 182 kg
Produktart Montagewagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 686459
Katalognummer 931425
EAN / GTIN 4062406065782
Herstellernummer 931425 885/6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Schubladen 46×24G.
Montagewagen in 50×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ⌀ 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).
Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Schrank in Boden verankern.
  • Bei Umbau zu Montagewagen, Schubladen durch GridLine Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung austauschen.
  • Bei Tragfähigkeit der Fahreinheit Gewicht des Gehäuses berücksichtigen.
  • Bei Selbstbestückung Nutzhöhe beachten.
  • Kombinierbar mit GridLine Fahreinheit Art.-Nr.
  • 958480 Größe 24 oder 28.
  • Kombinierbar mit GridLine Schränken identischer Tiefe und Höhe.
  • Nur mit GridLine Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung bestücken.
  • Nach dem Abstellen, Lenkrollen durch Betätigen der Feststellbremsen blockieren.
  • Eck-Verbindungsschrank für Werkzeugschränke mit Tiefe 700 mm (28G).
  • Kombinierbar mit GridLine Schränken identischer Tiefe und Höhe.
  • Zur Bestückung mit GridLine Schubladeneinsatz mit Werkzeugaufnahme.
  • Kombinierbar mit GridLine Schränken identischer Tiefe und Höhe.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Montagewagen stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht mit Fahreinheit kombinierbar.
  • Nicht mehrere Schubladen gleichzeitig öffnen.
  • CNC-Beistellschrank nicht mit Fahreinheit kombinierbar.