• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade, 75 kg, 36×24G, Schubladen-Fronthöhe: 100mm

Artikel-Nr.: 686422 Katalog-Nr.: 931353
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 169.50
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×24
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Nutzfläche in G 36×24
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×24G
Fronthöhe 100 mm
Nutzhöhe 75 mm
Nutzbreite 900 mm
Nutztiefe 600 mm
Nutzbreite in G 36
Nutztiefe in G 24
mit Schubladen Einzelentriegelung nein
Einsatzbereich Werkzeugschrank
Gewicht 18 kg
Produktart Schublade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 686422
Katalognummer 931353
EAN / GTIN 4062406063764
Herstellernummer 931353 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.
Tragfähigkeit 75 kg.
Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 40×28G Nr. 931335.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb