Ausführung:
Zur Bestückung mit Schubladen 26×24G.
Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ⌀ 125 mm, mit TPE-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Lackierung:
Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.
Hinweis:
Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr.
931166 oder Nr.
931168 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
- Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
- Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
- Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
- Verwendung auf trockenen und festen Böden.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
- Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
- Schrank in Boden verankern.
- Bei Umbau zu Montagewagen, Schubladen durch GridLine Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung austauschen.
- Bei Tragfähigkeit der Fahreinheit Gewicht des Gehäuses berücksichtigen.
- Bei Selbstbestückung Nutzhöhe beachten.
- Kombinierbar mit GridLine Fahreinheit Art.-Nr.
- 958480 Größe 24 oder 28.
- Kombinierbar mit GridLine Schränken identischer Tiefe und Höhe.
- Nur mit GridLine Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung bestücken.
- Nach dem Abstellen, Lenkrollen durch Betätigen der Feststellbremsen blockieren.
- Eck-Verbindungsschrank für Werkzeugschränke mit Tiefe 700 mm (28G).
- Kombinierbar mit GridLine Schränken identischer Tiefe und Höhe.
- Zur Bestückung mit GridLine Schubladeneinsatz mit Werkzeugaufnahme.
- Kombinierbar mit GridLine Schränken identischer Tiefe und Höhe.
Sachwidriger Einsatz- Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
- Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
- Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
- Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
- Nicht auf Montagewagen stellen oder setzen.
- Keine Personen befördern.
- Nicht mit Fahreinheit kombinierbar.
- Nicht mehrere Schubladen gleichzeitig öffnen.
- CNC-Beistellschrank nicht mit Fahreinheit kombinierbar.