Palettenwaage, Wägebereich: 3000kg

Artikel-Nr.: 685638 Katalog-Nr.: 919912
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 10.00
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
Wägebereich 3.000 kg
maximaler Wägebereich 1 kg - 3.000 kg
Ablesung 1.000 g
Breite 840 mm
Tiefe 1.195 mm
Höhe 110 mm
Gewicht 51 kg
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 4
Batterietyp Mignon, AA
Produktart Palettenwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 685638
Katalognummer 919912
EAN / GTIN 4045761203204
Herstellernummer UIB 3T-3
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobile Palettenwaage. 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage.
Dynamisches Wägen: Bei unruhigen Wägebedingungen oder bei Tierwägungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.
Batteriebetrieb möglich. 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen.
Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet. Staub- und Spritzwasserschutz IP67.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Mit Arbeitsschutzhaube, externer Netzadapter.

Lackierung:

Stahl, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb