X-LOCK Trennscheibe, 125mm 10tlg

Artikel-Nr.: 684605 Katalog-Nr.: Z563203
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 11.30
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
Schleifmittel Korund
Spezifikation WA 60 T BF
Scheiben-⌀ 125 mm
Scheibenbreite 1 mm
Bohrungs-⌀ 2223 mm
empfohlene Drehzahl 12.250 min-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 684605
Katalognummer Z563203
EAN / GTIN 3165140947572
Herstellernummer 2 608 619 267

Beschreibung

Vorteil:

Die X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox sorgt für zuverlässige Eigenschaften in Stahl.
  • Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand
  • Die Scheibe ist frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen
  • Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413