CaraFin Diamant Polierstreifen selbstklebend, 25×120 mm, Körnung: D64µm

Artikel-Nr.: 680294 Katalog-Nr.: 557521
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 16.65
auf Anfrage
Sofort lieferbar
404 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CaraFin
Abmessung 25×120 mm
Schleifmittelkurzzeichen D
Länge 120 mm
Breite 25 mm
Polierstufe Politur
Produktart Polierblock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680294
Katalognummer 557521
EAN / GTIN 4045197994691
Herstellernummer 557521 D64
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierstreifen selbstklebend. Oberseite aus elastischem PU-Material, einseitig mit monokristallinem Diamant belegt.
CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit monokristallinem Diamant belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.
Aus hochwertigem, elastischem Polyurethanschaumstoff.

Verwendung:

Konturgetreuer Feinstschliff von feingeschliffenen oder feingedrehten Oberflächen (Rz < 3µm). Leicht erhöhter Anpressdruck empfohlen.

Passend für:

Flexible Schleifbandhalter Nr. 557900.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb