LED-Einbauleuchte Shot 68 L-HP kabelgebunden 2900 K Edelstahl-Optik

Artikel-Nr.: 680121 Katalog-Nr.: 66772
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 17.73
inkl. vRG CHF 0.18
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
634 Stück sofort lieferbar
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
Kelvin 2.900 K - 2.900 K
Ausstrahlungswinkel 120 Grad
RA-Wert 85
Einbautiefe 12,5 mm - 12,5 mm
Beleuchtungsart Funktionsbeleuchtung
Bohr-Ø 68 mm
Typ Leuchte
Oberfläche Edelstahl-Optik
Lichtfarbe warmweiss
Spannung 12 V
Leistung 4,3 W
Lumen pro Meter 590

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680121
Katalognummer 66772
EAN / GTIN 4260455294164
Herstellernummer 618576

Beschreibung

Beschreibung:

Einbauleuchte rund zum Einbohren

Lichtstärke > 590 Lumen

Leuchtmittelabdeckung opal

Anschlusskabel 150mm + Verlängerungskabel 2000mm

Anwendungsbereich:

Regale, Schränke, Küchenoberbauten und Decken