{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Tastkopf-⌀ | 10 mm | |
| Einspannschaft-⌀ | 10 mm | |
| Gesamtlänge | 84 mm | |
| Produktart | Taster |
| Artikelnummer | 673663 | |
| Katalognummer | 359005 | |
| EAN / GTIN | 4260192272944 | |
| Herstellernummer | 001TIN010 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de |