Frässtift fein Zahnung P - Kunststoff, HM, Typ: AS0625

Artikel-Nr.: 672527 Katalog-Nr.: 547330
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung P
Zahnung Kurzzeichen P
Zahnungsart Kunststoff
Zahnungsfeinheitsgrad fein
Schneidstoff HM
Stirnflächenausprägung Zweischneidenstirnverzahnung
Kopf-⌀ 6 mm
Kopflänge 25 mm
Gesamtlänge 64 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 672527
Katalognummer 547330
EAN / GTIN 4045197973177
Herstellernummer 547330 AS0625
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Kunststoff, GFK
 

Beschreibung

Ausführung:

Die spezielle Zahngeometrie sorgt für reduzierte Schnittkräfte und vermeidet Faserausfransungen. Form Zylinder (ZYA).
Schneidengeometrie ideal für harte CFK/GFK mit Faseranteil > 40 %.

Verwendung:

Besäumen, Umrissfräsen und Entgraten von (v. a. faserverstärkten) Kunststoffen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb